- スーパーオレンジ 多目的クリーナー 業務用 UYEKI 40320404 - スーパーオレンジ 多目的クリーナー 業務用 UYEKI 40320404 - スーパーオレンジ 多目的クリーナー 業務用 UYEKI 40320404 - スーパーオレンジ 多目的クリーナー 業務用 UYEKI 40320404

スーパーオレンジ 多目的クリーナー 業務用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(2L) 注文コード40320404 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

油汚れに浸透して浮かせて落とすオレンジオイルをたっぷり配合。液だれしにくい泡スプレータイプ。軽い汚れには50倍や200倍に薄めて使用できるので経済的(目安として、汚れのひどい電化製品には約50倍、ヤニやホコリなどの軽い汚れは約200倍)。手肌にやさしく、かつしっかり汚れを落とす、天然のオレンジオイルと天然のヤシ油由来の界面活性剤を使用。消臭・除菌も同時にできるので、グリルや浴室などの臭い・雑菌が気になるところにも大活躍。

用途洗剤、オレンジクリーナー、オレンジクリーナーとして。油汚れ、除菌、消臭に。 成分界面活性剤(3%アルキルアミンオキシド)、アルカリ剤、溶剤、オレンジオイル、除菌剤 質量(kg)2.1 容量(L)2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×100×300
注意
すべての臭い・菌を除去するわけではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする