YGC-100 ガラセリウム 酸化セリウム ヤナセ(柳瀬) 40322048 YGC-100 ガラセリウム 酸化セリウム ヤナセ(柳瀬) 40322048 YGC-100 ガラセリウム 酸化セリウム ヤナセ(柳瀬) 40322048

ガラセリウム 酸化セリウム

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード40322048 品番YGC-100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

ガラセリウムの成分である酸化セリウムがガラス表面と科学反応を起こし表面のデコボコを除去。ガラスの水垢やキズが取れる。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途傷、キズ、水垢、水アカ、水あかに。 成分酸化セリウム 質量(kg)0.12 容量(g)100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×54×54 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

【研磨の柳瀬】ガラス磨き ガラセリウム YGC−100
ガラセリウムで消えないキズ消してみた!
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-08-31
用途:
ガラス磨き
ガレージクリーンフィールド 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

車両ガラスの作業に使いましたがほとんど落ちません
傷も同様消えません

対象商品:
40322048
2020-12-15
用途:
浴室ミラーのウロコ取り
株式会社千代田技工 様

ディスクグラインダーにフエルトバフを付け磨いたら驚くほど綺麗になりました!手磨きでは納得のいく仕上がりにはなりませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
40322048
2020-07-24
用途:
お風呂場のガラスの積年(10年超!)しつこい水あかの除去
有限会社 PITINN 様

スポンジを使って軽く 擦りましたら、積年の水あか(カルキ系?)が除去されました! 他社製品の様に、化学薬品系の匂いが残らないのが お風呂場やキッチンで使うのに良いですね!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする