※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日機
日機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
日機の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
日機の 積層信号灯
積層型LEDアラームライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
取付方式
金属台座(可倒式)
注文コード
40323089
品番
NLA50AC-1B3DS-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,300
この商品は
取付方式
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
黄色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。
電源(V)
AC100〜240
配列
黄
段数
1灯式
取付方式
金属台座(可倒式)
ブザー音
無し
点滅
有り
用途
FA機械の動作状態表示