エヌケーキャリーキャスター
エヌケーキャリーキャスターの 運搬機器
エヌケーキャリーキャスターの 運搬台車
エヌケーキャリーキャスターの 金網付台車
金網台車/両面開閉型金網付き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
40326135
品番
NK507-ST
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
金網は両面開閉型金網で長手方向のどちら側からでも機能的に積み降ろしが可能。
1/2開閉と全面着脱が簡単にできます。
安全性と耐久性のあるフットブレーキ付。
積載荷重(kg)
500
荷台寸法(幅)(mm)
760
荷台寸法(奥行)(mm)
1210
床面高さ(mm)
290
ハンドル高さ(mm)
963
車輪径(Φmm)
200
質量(kg)
62.6
用途
運搬保管業務に
ブレーキ有無
フットブレーキ有
キャスター
グレーゴムベアリング入りキャスタ―(前輪・自在車J-200BR-G×2個、後輪・固定車・K-200BR-G×2個)
金網高さ(mm)
520
有効寸法(mm)
1130×690
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません