アーネスト
アーネストの キッチン・調理用品
アーネストの キッチンラック・キッチン小物収納
アーネストの キッチンスタンド
コンロ奥カバー&ラック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40326327
品番
A-77098
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
魚焼きグリルの排気口を油などの汚れからカバーできる。上に調味料や鍋などを置いてラックとしても使える。コンロ幅75cm、コンロ高さ1.5cm以下に対応。
用途
ラック、キッチン収納、調味料ラック、スパイスラック、コンロ奥カバー、コンロ奥ラック、コンロガード、コンロラック、コンロカバー、コンロサイドラックとして。収納、コンロ奥、すき間、隙間、隙間収納に。
材質
スチール
質量(kg)
1
耐荷重(kg)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
780×140×65