炊飯器 1.5合炊き ミニライスクッカー

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 40326519 品番 YJE-M150(B)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

0.5合-1.5合炊きができる。コンパクトで置き場所を多く取らない。持ち運びができるサイズ感。

ブラック 用途炊飯器、炊飯機、炊飯ジャー、ジャー、マイコン、マイコン式炊飯器、マイコン炊飯器として。米炊き、新生活、一人暮らしに。 セット内容取扱説明書、しゃもじ、計量カップ 質量(kg)1.3 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×180×210 電源コード(m)1 保証期間お買い上げ日より1年
取扱説明書:(0.99MB)

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40326503
2023-07-02
用途:
自炊
サービス業

基本、一人用で、一食分の炊飯用という感じです。それを目的に購入したので、満足しています。よけいな機能がなく、使いやすいシンプルさも気に入りました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする