HS-500 コードレス スチームアイロン 太知ホールディングス 40327097 HS-500 コードレス スチームアイロン 太知ホールディングス 40327097 HS-500 コードレス スチームアイロン 太知ホールディングス 40327097 HS-500 コードレス スチームアイロン 太知ホールディングス 40327097 HS-500 コードレス スチームアイロン 太知ホールディングス 40327097

コードレス スチームアイロン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40327097 品番HS-500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

ドライアイロン・スチームアイロンの2WAY。サッと使えるコードレスタイプ。強力スチームを噴出できるショット機能・頑固なシワ取りができるスプレー機能の2つの機能搭載。掛け面には、キズにも強いフッ素樹脂加工を採用。

用途アイロン、スチームアイロン、コードレスアイロンとして。シワ、しわ、脱臭、スーツに。 セット内容計量カップ ピンク 質量(g)565 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×246×122 電源コード(m)1.8 コードなし 温度調節範囲(℃)80〜200 保証期間お買い上げ日より1年 注水量(mL)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする