A-7750-11 ALTNA ツールバッグ(ヨコ型) リヒトラブ 40328235

A-7750-11 ALTNA ツールバッグ(ヨコ型) リヒトラブ 40328235
A-7750-11 ALTNA ツールバッグ(ヨコ型) リヒトラブ 40328235
A-7750-11 ALTNA ツールバッグ(ヨコ型) リヒトラブ 40328235
A-7750-11 ALTNA ツールバッグ(ヨコ型) リヒトラブ 40328235
A-7750-11 ALTNA ツールバッグ(ヨコ型) リヒトラブ 40328235
A-7750-11 ALTNA ツールバッグ(ヨコ型) リヒトラブ 40328235
A-7750-11 ALTNA ツールバッグ(ヨコ型) リヒトラブ 40328235
A-7750-11 ALTNA ツールバッグ(ヨコ型) リヒトラブ 40328235
A-7750-11 ALTNA ツールバッグ(ヨコ型) リヒトラブ 40328235
A-7750-11 ALTNA ツールバッグ(ヨコ型) リヒトラブ 40328235
A-7750-11 ALTNA ツールバッグ(ヨコ型) リヒトラブ 40328235

ALTNA ツールバッグ(ヨコ型)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ネイビー
内容量1個注文コード40328235品番A-7750-11
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

軽いのにしっかり自立する、大容量で便利なツールバッグ。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)370×160×280ネイビー材質(本体)ポリエステルタイプヨコ型耐荷重(kg)50(メインハンドル部)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×160×280ポケット数6外寸法・幅(mm)370外寸法・高さ(mm)280外寸法・奥行(mm)160

商品説明動画

ALTNA ツールバッグ(ヨコ型)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40328235
2025-10-17
用途: 営業訪問時
卸売・小売業

ポケットが多く、小物がさっと取り出せます。
雨が降っている時も蓋があるので便利。

2025-08-09
用途: 書類入れ
株式会社ファブコン製造業

A4ファイルが楽に入り外ポケットがあるのでチョットした物を入れるのに便利。

対象商品 : 40328253
2023-11-09
用途: 書類のファイルなどの収納。
電気・ガス・熱供給・水道業

生地がしっかりとしていて安心です。
重さがあっても破れる心配がなさそうです。
ポケットもたくさんあるので、細かいものも収納できそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 40328253
2021-07-08
用途: カラビナを使ってベビーカーに取り付けてオムツや哺乳瓶など小物を入れる
運輸・通信業

単純な作りで使いやすい。拡張性が高くて様々な用途に利用出来る。

1が参考にしています
2020-11-01
用途: 教員のためか持ち物が多く普段使いに。
教育・研究機関

A4サイズの書類もスッキリ。
上のふたもあっていい感じ。
もう少し深いと使い勝手がよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする