曜日別特売
N-1600SW ツイストノート<専用リーフ・薄色方眼罫> リヒトラブ 40328777

N-1600SW ツイストノート<専用リーフ・薄色方眼罫> リヒトラブ 40328777
N-1600SW ツイストノート<専用リーフ・薄色方眼罫> リヒトラブ 40328777
N-1600SW ツイストノート<専用リーフ・薄色方眼罫> リヒトラブ 40328777
N-1600SW ツイストノート<専用リーフ・薄色方眼罫> リヒトラブ 40328777
N-1600SW ツイストノート<専用リーフ・薄色方眼罫> リヒトラブ 40328777
N-1600SW ツイストノート<専用リーフ・薄色方眼罫> リヒトラブ 40328777
N-1600SW ツイストノート<専用リーフ・薄色方眼罫> リヒトラブ 40328777

ツイストノート<専用リーフ・薄色方眼罫>

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズセミB5
穴数29
内容量1組注文コード40328777品番N-1600SW
参考基準価格(税別)¥320販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

筆記の邪魔をしない薄色方眼罫。

材質上質紙サイズセミB5タイプタテ型(S型)寸法(幅W×高さH)(mm)179×252穴数29

商品説明動画

ツイストノート<専用リーフ・薄色方眼罫>
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-25
用途: 思ったよりも薄くないがちょうどよい
電気・ガス・熱供給・水道業

今までは通常方眼のタイプを10年以上使ってましたが、今回「薄色」というのを初めて購入。基本的に文字しかかかないですが、方眼線自体はしっかり見えるので文字を書いていく目安としてはちょうど良いと感じています。

対象商品 : 40328777
2023-02-08
用途: 図面・講義レッスン他、なんでも使っています。
REJECT株式会社建設業・工事業

方眼の方がいろいろ用途にあわせてつかえるので使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする