曜日別特売

TIG溶接機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
40329005
品番
ET186i ACDC
参考基準価格(税別)¥980,000販売価格(税込)¥989,780
販売価格(税別)
¥899,800

多様なアプリケーションで使いやすさの為の可変コントロールを備えた完全なプロフェッショナルパフォーマンス機。

用途
ET186iは、完全なマルチプロセスのTIGおよびスティック溶接システムです。軽量化とサイズの縮小により、汎用性と移動性が向上しました。
付属品
インバータ電源、4 mリード付き電極ホルダー、3 mリード付きワーククランプ、TA26 TIGトーチコントロールとアクセサリーが一体化された3.8mのトーチセット、2.75mの入力電源ケーブルアルゴンフローゲージレギュレータ、と3.8mホース、電極キット、ショルダーストラップ、取扱説明書
周波数(Hz)
50/60
規格
IEC 60974-1, CSA E60974-1, UL 60974-1
出力
手溶接(SMAW):10-170A、TIG溶接(GTAW):10-200A
相数
単相
電流範囲
アンペアー
最大入力定格
9.5kVA/7.6kw
無負荷電圧(V)
70.3DC/50AC
入力電流(A)
最大:35.6(208V)
一次側入力電圧
208/230VAC+/-10%
保護クラス
絶縁:IP23S
入力電圧範囲(V)
187-253/AC
注意
※アルゴンガスをご用意ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「TIG溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする