TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 水栓
TOTOの 混合栓
サーモスタットシャワー金具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40330299
品番
TBV03401J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥47,300
適合場所
一般住宅浴室用
使用地区
一般
仕様
(使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度(℃)
1〜40
最高使用水温(℃)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
給水圧力(MPa)
最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40330299
TBV03401J
25052450
TBV03401J1
壁付けサーモスタットシャワー金具
TOTO
1個
¥
25,980
欠品中
税込
¥
28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です