TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 水栓
TOTOの 混合栓
シングルレバー混合栓
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40330308
品番
TKS05301J
参考基準価格(税別)
¥35,200
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
適合場所
一般住宅台所用
使用地区
一般地・寒冷地共用
仕様
(使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水
取付穴
一穴
取付穴径(Φmm)
37±2
使用環境温度(℃)
-20〜40(0以下は水を抜いた状態)
取付け方法
台付
最高使用水温(℃)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
吐水口長さ(mm)
237
給水圧力(MPa)
最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
商品タイプ
台付