リングスター
リングスターの 物品棚/収納用品
リングスターの ツールボックス/ツールバッグ
リングスターの 帆布製
1・2・3 ワンツースリーツールバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40330317
品番
T-400s
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
工具箱・電動工具・資材・アウトドア用品を一括収納!
丈夫な高品質ポリエステル使用。<裏面PVCコーティング加工>
移動時に便利な長めの手提げショルダータイプ。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
400×270×400
色
カモブルー
用途
道具・工具・アウトドア用品等の収納に
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
400×270×400
アズワン品番
64-8711-77
外寸法・幅(mm)
400
外寸法・高さ(mm)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
270
注意
※クレーン等による吊り下げはご遠慮ください。