ステンレスボトル サハラクール MME-E

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40330999 品番MME-E150AN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ポーツシーンで使える機能・耐久性。うっかり締め忘れを防ぐオートロック。

容量(L)1.5 ブルー 仕様ダイレクトドリンクボトル・オートロック&ワンプッシュオープン・強ゾコ頑丈ポーチ・軽量&コンパクトサイズ・YKKファスナー・名前スペース付ポーチ・保冷専用・底まで直洗いOK・本体&せん丸洗いOK・スーパークリーン・洗えるポーチ(洗濯機OK) 口径(Φmm)約70 本体質量(kg)約0.67※ポーチ含む 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.7×9.5×33.6※ポーチ含まず 保冷効力(℃)9以下/6時間 商品タイプワンタッチタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする