タイガー魔法瓶
タイガー魔法瓶の イベント・ノベルティ・行楽用品
タイガー魔法瓶の アウトドア・行楽用品
タイガー魔法瓶の クッキング&テーブルウェア
ステンレスボトル サハラクール MME-E
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
40331008
品番
MME-E150KN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ポーツシーンで使える機能・耐久性。うっかり締め忘れを防ぐオートロック。
容量(L)
1.5
色
ブラック
仕様
ダイレクトドリンクボトル・オートロック&ワンプッシュオープン・強ゾコ頑丈ポーチ・軽量&コンパクトサイズ・YKKファスナー・名前スペース付ポーチ・保冷専用・底まで直洗いOK・本体&せん丸洗いOK・スーパークリーン・洗えるポーチ(洗濯機OK)
口径(Φmm)
約70
本体質量(kg)
約0.67※ポーチ含む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約8.7×9.5×33.6※ポーチ含まず
保冷効力(℃)
9以下/6時間
商品タイプ
ワンタッチタイプ