QIケーブル3S-3S

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40331683 品番311-184
参考基準価格(税別)¥107 販売価格(税込) ¥108
販売価格(税別)
98

ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。

【配線】茶/赤/橙 ピッチ(mm)2.54 ケーブルUL1007AWG26 ケーブル長(mm)300 ケーブル種類3S(ソケット)-3S(ソケット)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40331683
2022-01-26
用途:
SONY AUバスケーブルの代替品として使用

90年代のSONYのオーディオ機器に採用されていたAUバス接続のケーブルとして流用できます(機器間で差し込み方向を統一する点に注意)。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする