QIケーブル4P-1P×4

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40331848 品番311-264
参考基準価格(税別)¥235 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。

【配線】茶/赤/橙/黄 ピッチ(mm)2.54 ケーブルUL1007AWG26 ケーブル長(mm)300 ケーブル種類4P(プラグ)-1P×4(プラグ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする