ICC-40 ヘアーキャッチケープ 泉精器製作所 40332977

ICC-40 ヘアーキャッチケープ 泉精器製作所 40332977
ICC-40 ヘアーキャッチケープ 泉精器製作所 40332977

ヘアーキャッチケープ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40332977品番ICC-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,309
販売価格(税別)
1,190

刈った毛を受け止めるヘアーキャッチケープ
静電気防止剤配合でお手入れ簡単

ブルー付属品ポーチ質量(g)約255RoHS指令(10物質対応)対応外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)使用時:550または500×70、収納時:125×70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40332977
2024-02-15
用途: 自分の理髪の時
農・林・水産業

収納スペースが小さくてよいのですが、使用時に少し時間がかかる(反対折りするのに)それと大人の場合は若干小さく感じます。どうしても中学生以下の方占用でした。ただ理髪後のかたずけは髪の毛の散らかりもなくまとめて捨てられるの重宝しました、

対象商品 : 40332977
2021-11-19
用途: 散髪

枠を保持して使用しないとダメかと思いますが、説明通りの商品です。慣れていないせいもあり終わってこれを外し、髪を始末するときに結局ぶちまけてしまうんですが、使用後のお勧めの片付け法も書いてあるとうれしいです。

対象商品 : 40332977
2021-04-15
用途: 髪の毛のカットを頼む時
その他業種

カット後、髪の毛のまとめも簡単でケープにまとわりつく髪の毛もなく、思っていたより後始末がとても楽でした。(カット対象は男性です)
小さくたたまれていると青いガードベルトの戻りが強いので、使用する少し前に広げた状態にしておくと良いでしょう。

2が参考にしています
対象商品 : 40332977
2020-12-02
用途: 自分の髪をカットする時
リフォームのひろば

とても片付けが楽で便利です!他のと比べても髪の集めが助かります。

対象商品 : 40332977
2022-02-20
用途: 主人のカット
その他業種

セットする時に丸まっていて、なかなボタンが留められない。
微妙にボタンの位置がずれているので、余計に留めにくい。
セットした後もだらんとしていてカットした髪の毛が飛び散ってしまう。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。メーカーに申し伝え今後の商品の課題として改善を検討いただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする