DCモーター 30cm床置き扇風機 風量無段階調節

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40333677 品番YMY-D30(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

30cmDC床置き扇風機 。超低速運転(超微風可能)。DCモーター仕様。風量切り替え無段階。

機能超低速運転(超微風可能) ハネ径(cm)30 ホワイト 用途おしゃれ扇風機、リビング扇、DC扇風機、DC扇、床置き扇風機、床置扇、ボックス扇風機、サーキュレーターとして。省エネ、エコ、eco、循環、節電に。 質量(kg)2.2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)21 電源コード(m)1.8 ハネ枚数4 保証期間お買い上げ日より1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40.5×20×40 風量調整無段階

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40333677
2021-05-24
用途:
サーキュレーターとして使用
オフィス鷹フォトハウス千葉 様

無段階スピードは良いけど、羽のバランスが悪く、けっこうブレたりうるさいです。
羽の成形が良くない。価格からしてこういう仕様なんでしょうね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする