曜日別特売
MRC UL20276 可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 阪神電線 40338234

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRC UL20276 可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 阪神電線 40338234
MRC UL20276 可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 阪神電線 40338234

可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格

(7件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
芯数(C)2
全長(m)3
AWG20
導体外径(Φmm)1.1
内容量1巻注文コード40338234品番MRC UL20276
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。
電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。
柔軟性、耐油性に優れています。

種類FA用ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.1全長(m)3AWG20シース外径(Φmm)5.3シース厚(mm)1.0概算質量(kg/km)36許容電流(A)7.6識別色別色(絶縁体)1空、2桃絶縁体外径(mm)1.6絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5導体抵抗(Ω/km)(20℃)40.6耐電圧(V/min)500定格温度(℃)80定格電圧(V)30導体構成(本/mm)6/18/0.08RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40341235
2024-07-31
用途: モーターの信号線に使用
ジェイベック株式会社製造業

太さもちょうどよくて、使用用途としては問題ありません。紙に近い不織布で包まれていて、被覆するときにちょっと引っかかります。

対象商品 : 40341971
2023-06-14
用途: 2芯、3芯、4芯などの複数線を1本化するために使用
自動車・二輪車・自転車関連業

信号線として使用するため電力は必要無くシールドも必要無かったので外径がより細い物を探していたところここに行き着きました
多芯(16芯)の割に柔らかく柔軟性も有り外装被覆も厚く柔らかかったので取り回しも期待通りでした
出来る事なら26AWGや28AWGなどさらに全体直径が細くなれば理想的でした
ちなみに外径は実測で7.6mm
仕様に偽り無しでした

2019-04-20
用途: 無線機のDCケーブル自作

特殊で電流容量の多いケーブルの自作に使いました。
曲げ性も良く気に入っています。
外径が4mmくらいであればなお良かったです。

対象商品 : 40338216
2016-12-17
用途: スマホ充電ケーブル自作

加工してスマートフォン充電ケーブルに使っています。急速充電対応機種でないのであまり恩恵がないですが、硬めのうどんくらいのシナシナでいい感じですよ。

対象商品 : 40341375
2016-03-07
用途: 趣味

芯の後処理が少し面倒である。

対象商品 : 40339765
2015-02-06
用途: 障害者用バスケットゴールセンサー取付時
アヅマ電工サービス建設業・工事業

障害者用(聴覚障害・視覚障害)バスケットゴールが上下に可動するので可動部分はカールコードを使用その他の部分は可動信号用ケーブルで障害者への安全に配慮して施工する。

対象商品 : 40341061
2015-10-30
用途: 配線の作成

加工に対しては特に問題はありません。普通に扱いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする