画像準備中

フェイスミルアーバ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シャンク寸法HSK50A インロー径(mm)22 フランジ径(Φmm)47 注文コード40338674 品番HSK50A-FMH22A-47-60
参考基準価格(税別)¥25,770 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はシャンク寸法・インロー径・フランジ径など235種類から選べます 他の種類を見る

ホルダインロー端面部からオイルホール穴付カッターへクーラント供給出来ます。

シャンク寸法HSK50A 締付ボルトM10 フランジ径(Φmm)47 インロー径(mm)22 突き出し長さ(mm)60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする