※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRC UL20276SB 可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線 40342276 MRC UL20276SB 可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線 40342276

可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 40342276 品番 MRC UL20276SB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。
電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。
柔軟性、耐油性に優れています。
EMI対策として、編組シールドを施しております。

種類FA用ケーブル 芯数(C)2 対数(P)1 導体外径(Φmm)1.1 全長(m)2 AWG20 シース外径(Φmm)5.9 シース厚(mm)1 概算質量(kg/km)52 許容電流(A)7.6 識別色別 色(絶縁体)1空 絶縁体外径(mm)1.6 絶縁体厚さ(mm)0.25 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.9 耐電圧(V/min)500 定格温度(℃)80 定格電圧(V)30 導体構成(本/mm)6/18/0.08 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※対数(P)の商品は2芯を撚り合せておりますので、芯数は倍になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40344857
2024-05-06
用途:
可動ケーブル張替
ワイテック 様 (製造業)

断線の可能性のあるエンコーダーケーブルの張替に使用、ツイストペア線が柔らかく断線しにくそうで、加工もしやすい。

対象商品:
40342312
2022-09-24
用途:
機械のメンテナンス
佐藤 様

古いリレー回路の機械からノイズが発生し デジタルカウンター(無電圧)に狂いが生じ出たため カウンターを(フリー電圧)に交換し100V電源及び配線を「シールド線」に交換して解決しました

1人が参考にしています
対象商品:
40342267
2018-06-02
用途:
ノイズを嫌う信号配線
製造業

種類が多く、規格がわかりやすく、しかも1m単位で当日出荷な点が良かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする