スマートフォン(汎用) USB A to Type-C(USB 2.0) ケーブル「ファブリック」1.2m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40345324 品番 LP-TC120FAIND
参考基準価格(税別)¥1,833 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

【USB 2.0】Type-C(A to Type-C)規格の素材を使用した通信・充電ケーブル。ケーブル長さ:約1.2m、転送速度:0.48Gbps、電源供給能力:5V・3.0A(15W)

ケーブル長(m)約1.2 デニム(インディゴ) 適合用途充電・データ転送用 ケーブル種類ストレート 材質(ケーブル)ファブリック 電源供給5V・3.0A(15W) 転送速度(Mbps)480 インターフェイスUSB2.0 材質(コネクタ)アルミニウム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする