Versa Pro タイプVT PC-VK24VTAMJ向け 首掛け 合成皮革ケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40345595 品番MSC-PCVK24VTAMJL02BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

Versa Pro タイプVT PC-VK24VTAMJに対応した多機能ケース

対応機種VersaProタイプVT ブラック 付属品ベルト+首掛けクッション 仕様スタンド使用可能 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)開いた時:(約)445×260×15、閉じた時:(約)190×260×20 機能首掛け対応/ハンドホール/スタンド/カードホルダー/ペンホルダー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする