※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪神電線
阪神電線の 電線/ケーブル
阪神電線の FA用ケーブル
阪神電線の 可動用ケーブル
可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全360種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
40345882
品番
MRC UL2464
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。
主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。
柔軟性、耐油性に優れています。
種類
FA用ケーブル
芯数(C)
2
導体外径(Φmm)
1.7
全長(m)
3
色
黒
AWG
16
シース外径(Φmm)
7.3
シース厚(mm)
1.0
概算質量(kg/km)
71
許容電流(A)
14.0
識別
数字マーキング
絶縁体外径(mm)
2.6
絶縁体厚さ(mm)
0.45
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
10
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
16.6
耐電圧(V/min)
2000
定格温度(℃)
80
定格電圧(V)
300
導体構成(本/mm)
6/44/0.08
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表