ツイストノート<専用リーフ・薄色方眼罫>

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 40348894 品番 N-1650SW
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

筆記の邪魔をしない薄色方眼罫。

材質上質紙 サイズA5 タイプタテ型(S型) 寸法(幅W×高さH)(mm)148×210 穴数24

商品説明動画

ツイストノート<専用リーフ・薄色方眼罫>

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-25
用途:
思ったよりも薄くないがちょうどよい
電気・ガス・熱供給・水道業

今までは通常方眼のタイプを10年以上使ってましたが、今回「薄色」というのを初めて購入。基本的に文字しかかかないですが、方眼線自体はしっかり見えるので文字を書いていく目安としてはちょうど良いと感じています。

対象商品:
40328777
2023-02-08
用途:
図面・講義レッスン他、なんでも使っています。
REJECT株式会社 様 (建設業・工事業)

方眼の方がいろいろ用途にあわせてつかえるので使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする