リヒトラブ
リヒトラブの ノート・メモ
リヒトラブの ノート
リヒトラブの リングノート
hirakuno ツイストノート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
40348919
品番
N-1673-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥620
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
メモやグラフ・イラスト・アイデアなど、どんな『かく』にも合う方眼ノート。厚みのある表紙で立ったままでも筆記しやすい。
サイズ
A5
色
11ネイビー
穴数
24
材質
表紙/ポリプロピレン(生地厚0.75mm)、とじ具/ポリカーボネート、リーフ/上質紙
タイプ
タテ型(S型)
リーフ枚数
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
15×159×210
商品説明動画
hirakuno ツイストノート
参考になった