N-1673-24 hirakuno ツイストノート リヒトラブ 40348928 N-1673-24 hirakuno ツイストノート リヒトラブ 40348928 N-1673-24 hirakuno ツイストノート リヒトラブ 40348928

hirakuno ツイストノート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード40348928 品番N-1673-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥620
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

メモやグラフ・イラスト・アイデアなど、どんな『かく』にも合う方眼ノート。厚みのある表紙で立ったままでも筆記しやすい。

サイズA5 24ブラック 穴数24 材質表紙/ポリプロピレン(生地厚0.75mm)、とじ具/ポリカーボネート、リーフ/上質紙 タイプタテ型(S型) リーフ枚数50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×159×210

商品説明動画

hirakuno ツイストノート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする