給湯器GSシリーズ【屋外壁掛形】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ガスの種類13A・12A 消費電力(W)給湯燃焼時:52、凍結予防時:106(電気ヒーター) 注文コード40349445 品番GS-2402W-1
参考基準価格(税別)¥170,700 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品はガスの種類・消費電力など6種類から選べます 他の種類を見る
ガスの種類13A・12A 質量(kg)15.7 消費電力(W)給湯燃焼時:52、凍結予防時:106(電気ヒーター) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×215×520 省エネ基準達成率(%)101 付属品取扱説明書・工事説明書・取付ビス一式 電源(V)AC100(50/60Hz)※屋外に設置、【リモコン】DC24以下 温度(℃)【給湯設定】約60(工場出荷時)・45・75 安全装置空焚き防止装置・ファン回転検出装置・立消え安全装置・過圧防止安全装置・空焚き予防装置・凍結予防装置・過熱防止装置・誘導雷保護装置・過電流防止装置 水量(L/min)【最低作動】3.5 点火方式ダイレクト着火方式 排気方式強制排気 電源コードVCT(2心)×1.5m 設置方式屋外壁掛け及びパイプシャフト標準設置形 配管口径【給水・給湯】15A(R1/2)オネジ、【ガスLPG・13A】15A(R1/2)オネジ(TU接続可)、【電気】C31(呼び径) RoHS指令(10物質対応)対応 エネルギー消費効率(%)83 グリーン購入法適合 ガス消費量(kW)給湯大:50、給湯小:6.16 最低作動水圧(kPa)10※機器のみの場合 満水時質量(kg)16.7 最大出湯量(L/min)26 給湯能力(kW)41.8〜5.23(24〜3号)※機器のみの場合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする