※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRC UL2464SB 可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線 40349495 MRC UL2464SB 可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線 40349495

可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 シールド付

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 40349495 品番 MRC UL2464SB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。
主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。
柔軟性、耐油性に優れています。
EMI対策として、編組シールドを施しております。

芯数(C)2 導体外径(Φmm)1.7 全長(m)4 AWG16 シース外径(Φmm)7.9 シース厚(mm)1.0 概算質量(kg/km)93 許容電流(A)14.0 色(絶縁体)線芯No.1/黒色、線芯No.2/白色 絶縁体外径(mm)2.6 絶縁体厚さ(mm)0.45 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 導体抵抗(Ω/km)(20℃)16.6 耐電圧(V/min)2000 定格温度(℃)80 定格電圧(V)300 導体構成(本/mm)6/44/0.08 種類FA用ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40350721
2012-08-16
用途:
保守
株式会社キングプリンターズ 様

良好

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする