芯数(C)3
導体外径(Φmm)1.7
全長(m)80
色黒
AWG16
シース外径(Φmm)8.3
シース厚(mm)1.0
概算質量(kg/km)114
許容電流(A)12.0
色(絶縁体)線芯No.1/黒色、線芯No.2/白色、線芯No.3/緑色(黄色両面埋込ラインマーク入)
絶縁体外径(mm)2.6
絶縁体厚さ(mm)0.45
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
導体抵抗(Ω/km)(20℃)16.6
耐電圧(V/min)2000
定格温度(℃)80
定格電圧(V)300
導体構成(本/mm)6/44/0.08
種類FA用ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応