芯数(C)4
導体外径(Φmm)1.3
全長(m)10
色黒
AWG18
シース外径(Φmm)8.0
シース厚(mm)1.0
概算質量(kg/km)104
許容電流(A)8.1
色(絶縁体)黒色(線芯No.を白色ナンバリング)
絶縁体外径(mm)2.2
絶縁体厚さ(mm)0.45
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
導体抵抗(Ω/km)(20℃)26.1
耐電圧(V/min)2000
定格温度(℃)80
定格電圧(V)300
導体構成(本/mm)6/28/0.08
種類FA用ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応