※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRC UL2501 可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格 阪神電線 40353083 MRC UL2501 可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格 阪神電線 40353083

可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 40353083 品番 MRC UL2501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。
主に機器内・機器間配線用ケーブルとしてお使い頂けます。
柔軟性、耐油性に優れています。

種類FA用ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)1.7 全長(m)3 AWG16 シース外径(Φmm)10.3 シース厚(mm)1.7 概算質量(kg/km)123 許容電流(A)18.5 識別数字マーキング 色(絶縁体)黒色絶縁体に白色ナンバリング 絶縁体外径(mm)3.4 絶縁体厚さ(mm)0.85 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 導体抵抗(Ω/km)(20℃)16.1 耐電圧(V/min)2000 定格温度(℃)105 定格電圧(V)600 導体構成(本/mm)6/44/0.08 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする