※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRC UL2501SB 可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線 40354307 MRC UL2501SB 可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線 40354307

可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格 シールド付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 40354307 品番 MRC UL2501SB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。
主に機器内・機器間配線用ケーブルとしてお使い頂けます。
柔軟性、耐油性に優れています。
EMI対策として、編組シールドを施しております。

種類FA用ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)1.7 全長(m)5 AWG16 シース外径(Φmm)10.9 シース厚(mm)1.7 概算質量(kg/km)154 許容電流(A)18.5 識別数字マーキング 色(絶縁体)黒色絶縁体に白色ナンバリング 絶縁体外径(mm)3.4 絶縁体厚さ(mm)0.85 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 導体抵抗(Ω/km)(20℃)16.1 耐電圧(V/min)2000 定格温度(℃)105 定格電圧(V)600 導体構成(本/mm)6/44/0.08 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする