464 アルミチャンネルAC 光モール 40356093 464 アルミチャンネルAC 光モール 40356093 464 アルミチャンネルAC 光モール 40356093

アルミチャンネルAC

(55件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40356093 品番 464
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609
材質6063アルミ 表面処理アルマイト仕上げ シルバー 高さ(mm)12 長さ(mm)1000 厚さ(mm)1 用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。 タイプチャンネル 溝幅(mm)12 アズワン品番64-8375-42 RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
全国数量2以上のご注文無料

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:384

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 55
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-09
用途:
フェルトボードの支柱
サービス業

長尺の必要とするサイズのアルミチャンネルがホームセンターに無かったため助かりました

1人が参考にしています
対象商品:
07579864
2023-09-12
用途:
パネル作成
卸売・小売業

パネル端面の押さえとして使用しています。
軽量でコンパクトなためとても重宝しています。
商品名、品番がもう少し判りやすいと嬉しいです。

2人が参考にしています
対象商品:
07579898
2022-11-29
用途:
防寒対策で浴室の内窓のレール&枠に使用(中空構造ポリカーボネートセット用)
農・林・水産業

特殊なものでも、この品質で安価なのに驚きました!
欲を言えば梱包及び運賃のコストが圧縮されると申し分無い。

対象商品:
40356127
2022-05-05
用途:
自作丸鋸テーブルソーのレール交換

レール(アルミチャンネル)が摩耗してスライドが悪くなったので交換しました。以前にホームセンターで購入したのですが、取り扱っている店が見当たらなくて困っていたところモノタロウさんで入手出来たのて助かりました。スムーズにスライドするようになり大満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
07579846
2022-02-26
用途:
フェンス端部補強
その他業種

フェンス材の厚みが3mmだったので、本製品の内寸(3.5mm)にピッタリフィットしたので、満足です

対象商品:
07579846
2021-02-08
用途:
家庭菜園
その他業種

用途が違うのですけど、家庭菜園の支柱に使っています。断面がコの字型のものなので強度があり、折れずに程よくたわんで弾力があるのでロープの張力が保たれます。意外と家庭菜園用の支柱に便利です。
 去年はカボチャの立体栽培に使って十数個のカボチャが出来ました。直径十数センチ程度の小玉カボチャですけど実がなっても強度は十分でした。
 穴を掘らず地面に差し込んだだけなのですが、強度は十分ありました。

1人が参考にしています
対象商品:
07579898
2021-04-07
用途:
ひな壇の板の補強に
グローバリーテック株式会社 様 (製造業)

ひな壇の板が鉄板で全てを箱に入れると、とてつもなく重いのでツインカーボに替えたのだが、剛性が弱く大きく撓んでしまう。ツインカーボの両端にこれを補強として接着しました。
狙い通り必要充分な強度が出て、ひな人形の出し入れが楽になりました。

2人が参考にしています
対象商品:
07579916
2021-03-04
用途:
シャッターガイドレールの厚み増しに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

シャッターレールのプラスチック製防音プレートがバラバラに破損し、シャッターとガイドレールの隙間が広がりガタつきが大きくなりました。購入したアルミモールに接着剤を付けガイドレールに打ち込み固定しました。このアルミチャンネルは大変滑りがよく、隙間も丁度良くなりスムースに開閉出来ます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4033:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする