508 アルミ丸パイプ 光モール 40356355 508 アルミ丸パイプ 光モール 40356355 508 アルミ丸パイプ 光モール 40356355

アルミ丸パイプ

(102件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40356355 品番 508
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
外径(Φmm)8 長さ(mm)1000 厚さ(mm)0.5 用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。 材質1050アルミ生地 表面処理アルマイト仕上げ アズワン品番64-8377-06 RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
全国数量2以上のご注文無料

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:367

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 102
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-27
用途:
ホビー工作
製造業

子供の工作で土台に支柱として購入しました。アルミなので切断も簡単で軽くて使いやすかったです。厚みもあるのでへたることなく加工できました。

対象商品:
40356407
2025-07-20
用途:
井戸水の接続
太陽工業株式会社 様 (製造業)

とても良かった。曲がりなど一切なく、理想通りのパイプでした。

2024-09-29
用途:
フレキシブルソーラーの設置に

フレキシブルパネルをベランダに設置するための骨組みのパーツとして
使用しました。厚みが選択ができればいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
07580467
2023-12-23
用途:
砂浜用カーゴ

砂浜用カーゴ作りのメインフレームに使用しました、
適当に硬さが有り使い易いパイプでした。.

対象商品:
07580485
2023-12-19
用途:
カメラ、LED照明の取付に使用
クラフトエンジ株式会社 様

全体にアルミのパイプでも結構しっかりしていてかなりの重量物を取付ても安定していた。

3人が参考にしています
対象商品:
15443035
2023-06-29
用途:
フェンス支柱の補強修理
ひなたPG 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

フェンス支柱の腐食部分の補修に使用。コンクリートブロックに20mmの穴を空け、本パイプ(19mm径)を67cmの長さに切って差し込み、コンクリートボンドで固定しました。強度も十分でしっかり補強できました。2mの本品で補強支柱が3本取れ、コスパも最高です。

1人が参考にしています
対象商品:
40356407
2023-08-24
用途:
機織り時に経糸を捌くため
株式会社一色テキスタイル 様

表面がアルマイト加工されていてスムーズな表面なので経糸に傷がつかず、経糸の裁きが良い。

1人が参考にしています
対象商品:
40356364
2023-06-22
用途:
カーテンレールの代用
サービス業

小さな窓のカーテンレールの代用に購入しました。2重リングと組み合わせて、カーテンを作りました。これで十分でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3704:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする