天井点検口(スタンダード・軸式回転タイプ)

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 40357904 品番 CDLW45J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

軸回転式構造。軸部は内枠コーナー金具と一体化しており、外枠の軸受け樹脂に簡単な操作で着脱できます。内枠は簡単な操作で着脱できますが、90°開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造です。
コインロック式。工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できます。
回転式・内枠ボード押え金具。内枠ボード押えアングルが回転するので、ボード材厚さ1〜28mmまで対応します。
支持タイプハンガー金具(取付け位置自由)。支持タイプハンガー金具は左右に動かすことができるので、取付け位置を調節できます。

寸法W1(mm)451 寸法W2(mm)432 寸法W3(mm)464 開口寸法(mm)454 材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、ハンガー・ボード押さえ/SPCC ホワイト 付属品支持タイプハンガー金具(1型ハンガー)×4 トラスコ品番777-8236 仕上内枠・外枠/粉体塗装、コインロック・ハンガー・ボード押さえ/電気亜鉛めっき 内枠ボード材切断寸法(mm)410 枠材外額縁・内額縁 ハンガータイプ吊り込み(フリー)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:177

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40357877
2023-09-14
用途:
和室の点検口設置

信頼のダイケンの商品ですので、商品の加工精度はもとより取付に関してもまったく問題ありませんでした。

対象商品:
40357904
2022-02-02
用途:
天井内機器点検用・後付け( 塗装した天井に使用 )
有限会社インテリア・トラスト 様 (建設業・工事業)

仕上色のホワイトと言う事で日塗工・色見本で93程度を期待したのですが仕上げの色は30-90Aの少し色が抜けた様な感じでした ホワイトと言っても幅が広いですね
作り及び取付等はまったく問題ありません

対象商品:
40357913
2019-08-15
用途:
天井裏の点検の為
有限会社 フリスク フリティード 様 (建設業・工事業)

ダイケン製品は以前から使っているので、問題なく取り付けできました。回転式・取外しも出来るタイプなので、使い勝手が良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
40357861
2019-06-04
用途:
増設した庇

今回は素材が3mmと言う薄い板(アルミ複合板)でカバーしました。
問題なく取付出来ましたのでコスト共に満足です。

対象商品:
40357877
2019-08-19
用途:
ホームシアターの天井裏配線
製造業

蓋が簡単に外せられます
人が入れる丁度良いサイズです。

対象商品:
40357861
2017-01-29
用途:
天井裏点検
有限会社エフ・ラインワタトウ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

他店より安価なため購入しました。以前より使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
40357861
2018-04-11
用途:
クラーの電源工事
その他業種

価格が安いが、安かろう悪かろうではなく、しっかりした造りで、安心して使用できた。

対象商品:
40357877
2014-10-24
用途:
自宅の点検口

取り付け簡単で価格も安く満足しています。
もし価格が多少高くても、大きさを調整できるものがあれば重宝します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする