天井点検口(スタンダードタイプ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40357922 品番CME45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

内枠は90度開いた状態で、専用金具のねじを外さなければ取り外せない安全構造です。
外枠外側がフラットなので、額縁タイプと同様に天井材を開口した後に外枠を取り付けることができる目地タイプです。また、外枠に小さな額縁があるので、後付けしても天井材の切断面が隠せます。
工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できる樹脂ロックです。
内枠ボード取付材がスライドできるので、ボード材厚さ9〜25mmまで対応します。
吊りタイプハンガー金具は左右に動かすことができるので、取付位置を調節できます。

寸法W1(mm)451 寸法W2(mm)447.4 寸法W3(mm)455 開口寸法(mm)452 材質内枠・外枠、内枠ボード取付材/A6063S-T5、コインロック樹脂・ロックカバー/ポリアセタール、開閉軸/SWP、開閉軸受け金具/SUS、ハンガー/SPCC+SWRCH 付属品吊りタイプハンガー金具×4 シルバー 仕上内枠・外枠、内枠ボード取付材/陽極酸化皮膜、開閉軸・ハンガー/電気亜鉛めっき、開閉軸受け金具/No.2B 内枠ボード材切断寸法(mm)(下地材)417、(仕上材)443 枠材外額縁・内目地 ハンガータイプ吊り込み(フリー)
注意
※屋内専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする