天井点検口(スタンダードタイプ)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 40357956 品番 CMJ60
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

デザイン性に優れたスリムな目地タイプ。
外枠に小さな額縁を採用したため、取付がスムーズに行なえます。
開口が広く、スムーズな開閉。

寸法W1(mm)603 寸法W2(mm)599.2 寸法W3(mm)607.2 開口寸法(mm)604 材質内枠・外枠、内枠ボード材取付金具/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックカバー/ABS樹脂、ハンガー/SECC、錠本体/ZDC シルバー 付属品ハンガー×4 仕上内枠・外枠、内枠ボード材取付金具/陽極酸化皮膜、コインロック/電気亜鉛めっき、ロックカバー/蒸着シルバー色めっき、錠本体/クロムめっき 内枠ボード材切断寸法(mm)(下地材)563、(仕上材)595 枠材外目地・内目地 ハンガータイプ吊り込み

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:178

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40357983
2017-09-07
用途:
天井裏の設備点検用
株式会社 堀内建築工房 様

通常使用する部材なので、特に可も無くなく不可も有りません。
通常通り使用できました。
白い天井でしたので、違和感無く仕上がりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする