天井点検口(気密・断熱タイプ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 40358096 品番 CXDW250
参考基準価格(税別)¥25,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

次世代省エネルギー基準に対応した気密・断熱性能。
使用目的に応じて3種類の断熱性能から選択(簡易断熱タイプから次世代省エネタイプまで)。
気密性能A-4等級(JIS A4706)相当。
住宅の冷暖房効率を向上。
断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能。
断熱材(断熱蓋)にポリスチレンフォームを使用している為、従来品に比べ軽量化を実現。
遮音目的としても使用可。

寸法W1(mm)512 寸法W2(mm)492.8 寸法W3(mm)525.8 開口寸法(mm)515 材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、脱落防止金具・ボード押え・断熱蓋保持金具/SPCC、気密材A・B・C/EPDM発泡体、断熱蓋・断熱外枠/ポリスチレンフォーム、断熱外枠ホルダー/SGCC-ZC、断熱蓋抜け止め樹脂・断熱外枠取付樹脂/ポリアセタール 厚さ(mm)断熱材/160 ホワイト 付属品ボード押え×4、断熱外枠ホルダー×4、タッピンねじ(Φ3×16)×4 仕上内枠・外枠/粉体塗装、コインロック・脱落防止金具・ボード押え・断熱蓋保持金具/電気亜鉛めっき 熱貫流率(W/m2・K)0.215 内枠ボード材切断寸法(mm)471 枠材外額縁・内額縁 ハンガータイプタッピンねじ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:178

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする