床点検口(ステン枠防水・防臭タイプ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 40358184 品番 FSMPD45KH
参考基準価格(税別)¥63,800 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

モルタル充填専用タイプです。
4点ボルト固定とシール構造による防水(水掛り部分など)・防臭タイプ。
錠付は4点ボルト固定のうち、1点をシリンダー錠で施錠することができ、盗難やイタズラを防止します。(蓋の開閉はシリンダー錠を取り外して行ないます。)

寸法W1(mm)404 寸法W2(mm)450 寸法W3(mm)428 材質内蓋・外枠・蓋補強材・アンカー/SUS304、パッキン/クロロプレンゴム、ロックねじ(M10)/ステンレス鋼 付属品目地用スペーサー×8、六角レンチ(呼び6)×1、引き上げハンドル×2 タイプハンドル付・錠付 仕様補強/1本 仕上内蓋・外枠/ヘアライン(目地部) 適用荷重(kN/mm2[kgf/mm2])5(屋内外歩行用)
注意
※防水・防臭性を高めるため、外枠の外面および下面は防水モルタルをしっかり詰めて施工してください。
※水没したり、積雪する場所に取り付けた場合、防水機能を損なうことがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする