ホーム床点検口

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 40358315 品番 HDCN45
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

外枠の気密材を内蓋が押える構造で気密性が従来タイプより向上。
外枠・内蓋とも12mmの額縁タイプなので、温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。
内枠をばらすこと無く蓋材が取付けでき、施工が簡単化。
蓋補強材が外枠にのる構造で、強度が向上。
15mmのフロア材または12mmの合板+1.8mm〜3.0mmまでのクッションフロアまたは長尺シート仕上げに使用可能。

ステンカラー 寸法W1(mm)405 材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、取手裏カバー/ポリプロピレン、気密材/樹脂系発泡体、蓋補強材/SPCC、取付ねじ/ステンレス 仕上内枠・外枠/二次電解着色塗装複合皮膜16μm、蓋補強材/粉体塗装(ホワイト) 開口寸法(mm)405×405 外寸法(mm)(外枠)465×465 寸法(mm)(蓋)440×440、(床面切抜)451×451 付属品補強×1本、取手×1セット、タッピンねじ(Φ3×16、Φ3×20、Φ4×12)×各8本 寸法W2(mm)465 寸法W3(mm)440 寸法W4(mm)451 蓋材切断寸法(mm)428
注意
※フロア材や合板の種類により、強度が不足することがありますのでご注意ください。強度が不足する場合は蓋補強材の追加が必要です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40358254
2023-12-07
用途:
床下点検口

使いやすい。枠のカラーのブロンズが床板にマッチしていて、良いです。

対象商品:
40358324
2017-02-18
用途:
床下の点検のため。
その他業種

DIYでしたが、問題なく設置できました。商品も早く届き満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
40358263
2015-11-25
用途:
床下湿度調整のための点検口の設置
製造業

床の開口部の切断のみ注意すれが、施工も簡単。
湿度を屋内に持つこませないような構造なので安心。

対象商品:
40358254
2014-08-03
用途:
家のリフォーム

安くて、良い品物で大変満足しています。

対象商品:
40358263
2014-01-29
用途:
床下点検・通気用
霧島住宅株式会社 様

作業性も良く助かりました。これからもどうぞよろしくお願いします。

対象商品:
40358254
2013-06-10
用途:
洗面所漏水のため洗面所の内装工事に伴い床下点検口設置。
TON-TON 様

商品は問題なし、素早い対応・配送・梱包すべてベスト  満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする