ホーム床点検口

(48件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 40358351 品番 HDE60B
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

外枠・内枠とも10mmの額縁タイプのシンプルなデザイン。温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。
蓋補強材が外枠にのる構造で、高強度の安全設計。
15mmのフロア材または12mmのフローリング材+2.5mm〜3.0mmまでの合成仕上げに使用可能。
床面開口寸法が300、450、600と施工性のよい寸法。

モノタロウではこんなお得な商品も!
付属品補強×1本、取手×1セット、タッピンねじ(Φ3×16、Φ3×12、Φ4×12)×各8本 材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、回転取手取付けキャップ/ポリプロピレン、蓋補強材/SPCC(HDE45/60のみ付属)、取付ねじ/ステンレス 寸法(mm)(蓋)591.2×591.2、(床面切抜)600×600 ブロンズ 開口寸法(mm)560×560 仕上内枠・外枠/二次電解着色塗装複合皮膜16μm、蓋補強材/粉体塗装(ホワイト) 外寸法(mm)(外枠)612.2×612.2 用途木質床材用床点検口 寸法W1(mm)560 寸法W2(mm)612.2 寸法W3(mm)591.2 寸法W4(mm)600 蓋材切断寸法(mm)580
注意
※蓋材に使用する材料によって強度が異なりますので、ご注意ください。床を開口する際は、床面切抜寸法の+2mm以内で開口してください。大きく開口した場合、音鳴りの原因となったり、点検口が破損することもあります。床の開口補強が十分でない(開口部を踏むとたわむ)場合、音鳴りの原因となったり、点検口が破損することもあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 48
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40358367
2025-08-14
用途:
質感良いです。
株式会社築地三京 様 (卸売・小売業)

質感が良いです。30cmでも裏補強パーツあればなお安心感あります。

対象商品:
40358342
2023-12-18
用途:
床下の湿気の確認等
ホームライフ管理株式会社 様 (建設業・工事業)

いつも使っている商品なので、問題ありません。色が選べる点はうれしいかな?

対象商品:
40358351
2022-05-13
用途:
床張り替え工事
建設業・工事業

配達も敏速で説明書もわかりやすいです。
ブロンズの高級感と回転取っ手が
マッチしてます

1人が参考にしています
対象商品:
58937067
2021-08-26
用途:
狭い床下への殺虫剤噴霧用として使用
斉藤建設 様 (建設業・工事業)

人通を必要としない床下の定期的な点検と防虫防蟻処理噴霧の為に設置、「ある」と「ない」では大違い、今後ずっと活躍し続けるでしょう。

2人が参考にしています
対象商品:
58937067
2021-03-13
用途:
配管交換
株式会社ハウスプラン 様 (建設業・工事業)

非常に安心して取引ができます。
迅速な対応に感謝いたします。

対象商品:
40358385
2020-11-29
用途:
最高
イノウエ 様 (建設業・工事業)

使いやすい取り付けやすい最高にいいですありがとうございました

対象商品:
58937076
2020-11-11
用途:
床下点検口設置時に使用
建設業・工事業

商品自体にコーナー補強でアングル(小)が入って構成力があり、設置しやすい。額のコーナーも突起処理してあり、安心。

対象商品:
40358342
2020-10-13
用途:
修理及びリフォーム工事
建設業・工事業

床下作業を効率よくするための必須アイテム。安く購入できるのでお客様の負担も軽減され一石二鳥です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする