付属品補強×1本、取手×1セット、タッピンねじ(Φ3×16、Φ3×12、Φ4×12)×各8本材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、回転取手取付けキャップ/ポリプロピレン、蓋補強材/SPCC(HDE45/60のみ付属)、取付ねじ/ステンレス寸法(mm)(蓋)591.2×591.2、(床面切抜)600×600色シルバー開口寸法(mm)560×560仕上内枠・外枠/陽極酸化塗装複合皮膜16μm、蓋補強材/粉体塗装(ホワイト)外寸法(mm)(外枠)612.2×612.2寸法W1(mm)560寸法W2(mm)612.2寸法W3(mm)591.2寸法W4(mm)600蓋材切断寸法(mm)580