吸引式半導体センサ方式フロンガス検知器

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40358701 品番DC-009Pro
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(オート/手動式)
吸引式で素早い検知反応を実現
オートパワーオフ機能付
吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。
最高感度3g/年(R410A/R32)の吸引式最高感度を実現
暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター
温度変化に強い電池ボックス密閉構造
船舶、冷凍倉庫にも強い(-10〜60℃)
雰囲気汚染時に便利な強制ゼロ機能搭載
3段階切替の感度調整(L/M/H)、小型軽量なハンディタイプ
安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ
誰でも簡単に出来るセンサ交換

用途
カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに
気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック
フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等
対象ガスR22、R502、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R23、R123、R507A等のHFC/HCFC系ガス 付属品チェックリーク、フィルター×5、単3電池×4、ハードケース、取扱説明書、保証書、検査成績書 寸法(mm)220×65×42(フレキシブル長400) 質量(g)約400 電源単3アルカリ電池×4(寿命約7時間)/20℃環境下において、ACアダプタ(DC5V) 表示(検知)ブザー・リークレベル表示LED 使用環境-10〜60℃ RH80%以下 検知方式半導体ガスセンサ/吸引式 感度調整L/M/H3段階感度切換

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40358701
2019-03-14
用途:
エアコン点検作業に
医療・福祉・介護関連業

空調機の冷媒ガス漏洩点検のため、購入を検討していた。特価日に購入させていただいた。メーカー製品であり、特に問題は感じていない。
(起動待ち時間などは、説明書に記載してあるので納得で使用している。)

対象商品:
40358701
2013-08-05
用途:
エアコンの修理時や取付完了時に使う。

とても軽くて吸引式なので確実に検知できる。準備に2分かかるのが、ちょっと不満、値段も2万円台だと買いやすいのにね、

1人が参考にしています
対象商品:
40358701
2018-08-06
用途:
冷凍機のメンテナンス
教育・研究機関

冷凍機のメンテナンスに使用しています.漏れ箇所が不明なときに,配管に沿って順に追っかけていくことで,漏れ箇所を特定できます.ただ,一旦漏れ箇所を検知すると,しばらく放置しないと次の検査に入れないようです.

対象商品:
40358701
2016-12-20
用途:
フロンの漏れ箇所の特定
さくら食品株式会社 様 (製造業)

漏れの箇所は特定できましたが 付属の電池が最初から残量が無く直ぐには使用出来ませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リークテスターの特長と検査方式
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/leaktester/
2023-02-16

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする