バルブコアリムーバー &インストーラー

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40358726 品番FS-792A
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

バルブコアを冷媒を漏らすことなく交換することができます。
フロン回収時に障害になるバルブコアをホースにつなげたまま取り除くことができます。

全長(mm)115(最大175) 対応冷媒種別R134a、R410A、R32、R507A、R404A、R407C 接続ポート径1/4Fメス×1/4Fオス アダプタサイズ(R410A用)5/16インチFメス×1/4インチFオス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-19
用途:
自動車の整備

エアコンの効きが弱くなりガスが減っている事に気づいたがリーク箇所を探す暇がなく、とりあえずバルブコアを交換してからガスチャージしたら数年大丈夫でした。結構使えるかも

対象商品:
40358726
2024-09-06
用途:
車のエアコンのバルブ交換に

サービスバルブのバルブが経年で駄目に成ってる時にが有るのでその交換に使います。
ガスが入った状態で交換出来るので必需品ですね。

2024-11-13
用途:
自動車
建設業・工事業

R12と表記されているので、? 低圧側は使用できますが高圧側はサイズが合わないので、考慮していただければ良いと思います、注文者は当然高圧側とも使用できると思い注文していると思いますが、いかがでしょう。

7人が参考にしています
2023-06-20
用途:
ルームエアコンの修理
建設業・工事業

バルブコアと接触し回転させる部分とシャフトはスプリングピンにて連結されてますが、少し飛び出てた為に引っ掛かりがありました。
その為、シャフトの抜き挿しで内部のゴム部品に傷が付いてるのが目視で確認できます。
気付いて奥まで押し込んでから抜き挿ししてみると、改善されました。
ただ、ピン挿入部の造りは少々雑な感じなので耐久性に不安があります。 DIYでの使用程度なら、大丈夫でしょう。
FUSOの取り扱いだから、期待してたんですが。
取り外したバルブコアは、ボールバルブを閉めると自分で出ようとしなくなり、リムーバーの中へ残ってしまいます。
なので、出てくるまで数回バルブの開け閉めを行う必要があり、少量ですがガスを大気中に放散しざるを得ません。
細いピンセットを使い、地面近くで頑張れば取り出せるかもしれません。
新しいバルブコアは、問題無く取り付けできました。

4人が参考にしています
対象商品:
52888912
2020-08-16
用途:
エアコンのバルブコア(虫バルブ)交換

R12カーエアコンのガスが入ったままのバルブコアを交換しました。
この工具がない場合はエアコンのガスを一旦回収機で抜いてからバルブを交換、真空引き、エアコンガス注入という手順となりますが、この工具があればエアコンのガスが入っている状態でバルブを交換出来ます。
はっきり言って神ツールです!!

1人が参考にしています
対象商品:
52888912
2020-09-14
用途:
JA11ジムニーのクーラーバルブコアーからのガス漏れ、コアー交換
その他業種

垂直に取り付けできるところは、古いバルブが簡単に交換できた。
横向きのバルブは、なかなか古いバルブが抜けなかった。

1人が参考にしています
対象商品:
52888912
2021-04-27
用途:
バルブコア交換
サービス業

R12低圧側はなんなく完了
高圧側は、細口なのであわず。。。
仕方なしに自己融着テープを巻いてねじ込み、なんとか完了。

2人が参考にしています
対象商品:
40358726
2020-07-29
用途:
エアコン用部品探し手直し交換

バルブ交換時フロンガスを全て抜き去りバルブ交換していましたがガスを抜かずに交換でき真空ポンプも使うこともなく時間短縮出来るし便利です、

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする