曜日別特売
133 ホワイトガラス戸レール3上 光モール 40359207

133 ホワイトガラス戸レール3上 光モール 40359207
133 ホワイトガラス戸レール3上 光モール 40359207

ホワイトガラス戸レール3上

(7件のレビュー)
当日出荷特別運賃当日出荷とは
内容量1本注文コード40359207品番133
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。

材質硬質PVC長さ(mm)1000幅(mm)14高さ(mm)9溝幅(mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40359207
2025-11-25
用途: 簡易扉
医療・福祉・介護関連業

カッターで切り込み入れれば簡単に切断でき、採寸ピッタリに作業できました。

2025-01-05
用途: 防寒用プラダンで内窓づくり
サービス業

アルミサッシ窓を防寒するため、DIYでプラダンによる内窓を作りました。その際に敷居として使いましたが、軽くて加工しやすくとても重宝しました。

対象商品 : 40359207
2024-11-05
用途: 風呂場の二重窓用に
建設業・工事業

柔らか過ぎず、硬過ぎず作業がし易い、使い勝手の良い商品でした

対象商品 : 40359207
2021-02-11
用途: 二重窓の自作

近くのホームセンターには、茶色しかなく、白色が欲しかったので、
こちらで購入しました。
加工も楽で、4mm厚のプラダンを使っての二重窓作りには最適です。

6が参考にしています
対象商品 : 40359207
2019-08-08
用途: ハリネズミのゲージ
サービス業

とてもしっかりしていて滑らかにガラス動きます。
発送も早くてとても助かりました

対象商品 : 40359207
2018-11-30
用途: 自作の家具にガラス戸を付けた
その他業種

レールは上下とも接着剤で貼りました。
両面テープ付があればもっと便利かなと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 40359207
2018-03-10
用途: BOX棚の引き戸用
その他業種

細いので割れが心配でしたが想像していたより強度もあって
カットもしっかりできました。
間に挟むアクリルの滑りも良好で大満足です。
この安さが大変ありがたいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする