134 ホワイトガラス戸レール3下 光モール 40359216

 

134 ホワイトガラス戸レール3下 光モール 40359216
134 ホワイトガラス戸レール3下 光モール 40359216

ホワイトガラス戸レール3下

(7件のレビュー)
当日出荷地域運賃当日出荷とは
内容量1本注文コード40359216品番134
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109
販売価格(税別)
99

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。

材質硬質PVC長さ(mm)1000幅(mm)14高さ(mm)4.5溝幅(mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-05
用途: プラダンによる内窓製作
サービス業

アルミサッシ窓を防寒するため、DIYでプラダンによる内窓を作りました。その際に敷居として使いましたが、軽くて加工しやすくとても重宝しました。

1が参考にしています
対象商品 : 40359216
2024-11-05
用途: 風呂場の二重窓用に
建設業・工事業

柔らか過ぎず、硬過ぎず作業がし易い、使い勝手の良い商品でした

1が参考にしています
対象商品 : 40359216
2023-03-31
用途: 新しい什器の製作
製造業

商品は求めていた通りとてもよかったです。
ただ、上下セットで購入したのですが、それぞれに別途料金の配送料が掛かってしまうのが残念でした・・・。

3が参考にしています
対象商品 : 40359216
2019-11-22
用途: これからの冬 二重窓の作製に
その他業種

出窓から冷気が降って来るので、コレとプラダンを使って二重窓の作製します。テープは付いていないので、両面テープは別途必要。

7が参考にしています
対象商品 : 40359216
2019-08-08
用途: ハリネズミのゲージ
サービス業

とても滑らかにガラス動きました。
発送も早くて助かりました。
ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 40359216
2018-03-10
用途: BOX棚の引き戸用
その他業種

細いので割れが心配でしたが想像していたより強度もあって
カットもしっかりできました。
間に挟むアクリルの滑りも良好で大満足です。
この安さが大変ありがたいです。

3が参考にしています
対象商品 : 40359216
2013-05-16
用途: 二重窓の内窓を実験試作
VRC

PET板を使用して実施、初期の目的は達成いたしましたが、いかんせんPET板(プラ板)のプヨン・プヨンはいかんせん今後の課題として残りましたが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする