1654 平ホワイトウッド 光モール 40359943

1654 平ホワイトウッド 光モール 40359943
1654 平ホワイトウッド 光モール 40359943

平ホワイトウッド

(3件のレビュー)
当日出荷地域運賃当日出荷とは
幅(mm)14
長さ(mm)1000
内容量1本注文コード40359943品番1654
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。

長さ(mm)1000幅(mm)14厚さ(mm)3材質硬質ABS仕上木目柄シート貼りアズワン品番64-8343-14RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※長さ2m以上商品の場合、個人宅配送不可となっております。お届け先が法人名のみお届けできますので、予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40359952
2023-06-28
用途: クロスの見切り材として。
不動産業

期待どおりの商品でした。特に問題なく、使用できました。

対象商品 : 68997854
2021-08-04
用途: クロス貼の時の見切材として最高です。
サンテック自動車・二輪車・自転車関連業

クロス貼りの際の見切材材として、使わせてもらってます。
地震での被害が多かった、東北地方では凄く重宝させてもらってます。

対象商品 : 40359943
2018-03-01
用途: クロスの見切りとして
アットリフォームk工房建設業・工事業

クロスの見切り材として使用するのにコスパもよく使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする