アルミE型レール上

(6件のレビュー)
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40360205 品番588
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。

材質6063アルミ 長さ(mm)1000 幅(mm)12 厚さ(mm)1 高さ(mm)8 溝幅(mm)4.5 仕上アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:244

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40360205
2022-02-16
用途:
内窓用のレール
教育・研究機関

糸のこぎりで簡単に切れるので加工しやすく満足です。

対象商品:
40360205
2019-08-23
用途:
暑さ対策
建設業・工事業

毎日暑くて西日が当たる窓に内窓を取り付けました。
このレール材を上下に取り付けて後は段ボードで
間仕切りをしました。お陰でエアコンの効きも最高です。
安く出来ました。ありがとうございます

対象商品:
40360205
2019-05-24
用途:
アクリル引き違い戸
その他業種

丁寧な梱包でこんな細い物もキズや歪みもなく届きました。スムースな引戸が完成しました。

対象商品:
40360205
2020-02-08
用途:
自宅の窓に使いました。
齊賀工業 様 (建設業・工事業)

たいへん商品には満足しています機会が有れば次回も購入したいと思います。

対象商品:
40360205
2018-11-12
用途:
窓レール用に使用
農・林・水産業

窓レール用に購入しました、思ったより丈夫そうで良かったです。

対象商品:
40360205
2014-10-23
用途:
看板の加工

ホームセンターにあるシリーズです。
取扱い商品が豊富でありがたいです。
長さ2mの物も取り扱ってください。
お願いします。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする